Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - DIN 961 acier 10.9 zingué
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - DIN 961 acier 10.9 zingué - 1
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - DIN 961 acier 10.9 zingué - 2
Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - DIN 961 acier 10.9 zingué - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale avec filetage total et pas fin - DIN 961 acier 10.9 zingué

DIN 961, acier 10.9, zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 41 versions
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
Pas fin pour :


  • Hauteur réduite pour un pouvoir autofreinant supérieur par rapport à un boulon fileté normal

  • Couple de serrage plus élevé

  • Diamètre de boulon supérieur pour une fiabilité accrue
Indication

La norme DIN 961 a été retirée et remplacée par la norme ISO 8676. Il existe des similitudes (les dimensions nominales ont été étendues | Les surplats pour les dimensions M10, M12, M14 et M22 ont été modifiés).