Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade Faba® type A à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité
Acier inoxydable A2 avec placage en zinc supplémentaire et revêtement glissant. Pour la fixation de profilés en acier et aluminium ainsi que d'éléments sandwich en bois, acier et aluminium < 2 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Le placage en zinc supplémentaire de la vis ne sert pas de protection anticorrosion mais, associé au revêtement anti-frottement, il facilite l'autotaraudage de la vis en acier inoxydable dans les ossatures en acier
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Convient aux assemblages tI/tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier
- Acier/bois
- Aluminium/acier
- Aluminium/aluminium
- Aluminium/bois
Egalement conforme à l'agrément technique ATE-13/0210 pour le montage en sandwich à partir d'une longueur ≥ 90 mm dans les ossatures en bois
Lors du montage de panneaux en sandwich sur des ossatures en bois, respecter le calcul et la validation statiques lors de la sélection de la longueur de fixation (profondeur de vissage).


Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!