Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba® Type A
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba<SUP>®</SUP> Type A - 1
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba<SUP>®</SUP> Type A - 2
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba<SUP>®</SUP> Type A - 3
Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba<SUP>®</SUP> Type A - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de façade à tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Faba® Type A

Acier inoxydable A2 zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 43 versions
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
Rondelle d'étanchéité avec joint EPDM résistant aux intempéries

Avis technique


  • Z-14.1-4

  • Z-14.4-407 (fixation en sandwich) (longueur ≥ 75 mm)

  • Z-14.1-537 (aluminium)


Agrément technique européen ATE-10/0184



Agrément technique européen ATE-13/0210 (longueur ≥ 75 mm)