Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 acier 10.9 zingué
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 acier 10.9 zingué - 1
Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 acier 10.9 zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 acier 10.9 zingué

DIN 931, acier zingué 10.9, passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 31 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120°C

  • Couche répartie uniformément
Indication

La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similitudes (les dimensions nominales ont été étendues | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).