Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale à filetage partiel
Vis tête hexagonale à filetage partiel - 1
Vis tête hexagonale à filetage partiel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale à filetage partiel

DIN 931 acier 8.8U, galvanisé à chaud

Lire la description de l'article

Disponible en 31 versions
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
  • Fabriquée avec filetage sous-dimensionné dans la classe de tolérance 6AZ (jeu filet) avant l'application de la protection de surface (DIN EN ISO 10684)

  • La vis est conforme ISO après galvanisation à chaud

  • Ne doit en aucun cas être utilisée avec des écrous à filetage surdimensionné. Cela peut créer des problèmes lors du vissage et peut entraîner une défaillance de l'assemblage.
Indication

Fabriqué conformément à la norme DIN 931 et contrôlé par le laboratoire d'assurance qualité interne de Würth. Pas de surveillance externe conformément à la Liste des critères spécifiés pour les bâtiments. Les produits de construction contrôlés avec marquage CE conformément à la norme DIN EN 15048-1 peuvent être fournis avec les articles de la famille PR01_005941040 : 0059 4.. (avec tige) et 0059 5.. (avec filetage total).



La norme DIN 931 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4014. Il existe des similarités (les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22).