Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale à filetage partiel
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - 1
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale à filetage partiel

ISO 4014 acier 10.9, zinc-nickel, noir

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Les fixations galvanisées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel noir (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Résistance à la corrosion :



  • Diamètre ≥ M2 - 360 h*

  • Diamètre ≥ M4 - 480 h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720 h*


  • *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS


Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficients de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnelle et décorative
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les tailles nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.