Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 acier 8.8 zinc lamellaire Geomet
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 acier 8.8 zinc lamellaire Geomet - 1
Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 acier 8.8 zinc lamellaire Geomet - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 acier 8.8 zinc lamellaire Geomet

ISO 4014, acier 8.8, zinc lamellaire, argenté, Geomet

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.