Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête hexagonale à filetage partiel ISO 4014 acier zingué 5.6 film épais (ZSML)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSML) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées).
Aperçu des avantages :
- Remplacement de meilleure qualité pour revêtements zingués classiques tels que A2C ou A3C
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!