Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale à filetage partiel ISO 4014 acier 8.8U galvanisé à chaud
Vis à tête hexagonale à filetage partiel ISO 4014 acier 8.8U galvanisé à chaud - 1
Vis à tête hexagonale à filetage partiel ISO 4014 acier 8.8U galvanisé à chaud - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale à filetage partiel ISO 4014 acier 8.8U galvanisé à chaud

Lire la description de l'article

Disponible en 102 versions
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
  • Fabriquée avec filetage sous-dimensionné dans la classe de tolérance 6AZ (jeu filet) avant l'application de la protection de surface (DIN EN ISO 10684)

  • La vis est conforme ISO après galvanisation à chaud

  • Ne pas utiliser avec des écrous à filetage surdimensionné. Cela peut créer des problèmes lors du vissage et peut entraîner une défaillance de l'assemblage
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.