Vis tête hexagonale entièrement filetée avec écrou
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis tête hexagonale entièrement filetée avec écrou
ISO 4017, acier 6.8, zingué bleu (A2K)
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
Indication
La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!