Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec queue ISO 4014, acier 8.8, zingué, passivé bleu (A2K)
Vis à tête hexagonale avec queue ISO 4014, acier 8.8, zingué, passivé bleu (A2K) - 1
Vis à tête hexagonale avec queue ISO 4014, acier 8.8, zingué, passivé bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec queue ISO 4014, acier 8.8, zingué, passivé bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 326 versions
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
Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.