Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 inox A2-70 ISO 4017 brut avec écrou ISO 4032
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 inox A2-70 ISO 4017 brut avec écrou ISO 4032 - 1
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 inox A2-70 ISO 4017 brut avec écrou ISO 4032 - 2
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 inox A2-70 ISO 4017 brut avec écrou ISO 4032 - 3
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 inox A2-70 ISO 4017 brut avec écrou ISO 4032 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 inox A2-70 ISO 4017 brut avec écrou ISO 4032

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat de validation d'essai 3.1

Lire la description de l'article

Disponible en 69 versions
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
  • Ensembles pour boulonnage structurel sans précontrainte, pour structure métallique. Acier inoxydable A2-70.

  • Boulon hexagonal entièrement fileté, conforme à la norme DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032
Indication

SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".


La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !

Produit de construction réglementé avec marquage CE.