Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K) - 1
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 433 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.