Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud - 1
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud - 2
Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal, entièrement fileté, fixations SB, DIN EN 15048-1 Acier 8.8U, galvanisé à chaud

Produit de construction avec marquage CE, livraison possible avec certificat 3.1

Lire la description de l'article

Disponible en 119 versions
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
  • Garnitures pour raccords vissés pour structure métallique sans précontrainte selon le plan

  • Avec marquage CE ; le produit est conforme aux normes actuellement en vigueur. L'aptitude à l'emploi conformément au règlement allemand sur les produits de construction est ainsi prouvée.

  • Produit de construction contrôlé

  • Boulon hexagonal entièrement fileté, conforme à la norme DIN EN ISO 4017 et écrou hexagonal conforme à la norme DIN EN ISO 4032
Indication

SB = Structural Bolting (Boulonnage structurel) ; les boulons et les écrous conformes à la norme DIN EN 15048 doivent comporter le marquage spécial "SB".


Les tailles de filetage M8 et M10 portant la désignation "8.8U" correspondent aux forces de rupture et forces d'essai minimums (pour les vis filetées appartenant à la classe de tolérance 6az) suivant EN ISO 10684.



En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !



La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similarités | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.

Produit de construction réglementé avec marquage CE.

Conserver l'étiquette mentionnant le numéro de lot afin d'assurer la traçabilité dans le cas de la demande d'obtention du certificat 3.1