Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 acier 12.9 brut
Vis tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 acier 12.9 brut - 1
Vis tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 acier 12.9 brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 acier 12.9 brut

ISO 4014, acier 12.9, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 57 versions
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
La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Il existe des similarités | La taille nominale a été étendue | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.