Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête hexagonale avec embase norme MBN - acier 8.8 zinc lamellaire
Vis tête hexagonale avec embase norme MBN - acier 8.8 zinc lamellaire - 1
Vis tête hexagonale avec embase norme MBN - acier 8.8 zinc lamellaire - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête hexagonale avec embase norme MBN - acier 8.8 zinc lamellaire

MBN 10105 acier zinc lamellaire 8.8

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Protection de surface :


Conformément à DBL 9440.40 (argenté, sans Cr(VI)) → VDA 235-104.42

Résistance à la corrosion :


  • ≤ M8 → environ 480 heures sans corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227-NSS.

  • ≥ M10 → environ 720 heures sans corrosion du métal de base conformément à DIN EN ISO 9227-NSS.


Les résistances à la corrosion spécifiées s'appliquent aux essais suivant DIN EN ISO 9227-NSS (test de brouillard salin), au plus tôt 24 h après le revêtement dans l'état "comme revêtu", c.-à-d. avant le tri, l'emballage, le transport et/ou le montage. Ces valeurs peuvent être réduites par les processus inévitables de manipulation et de montage. Un transfert des résistances à la corrosion du test de brouillard salin au montage et conditions de fonctionnement réels n'est pas possible dans la plupart des cas. Lors de la conception d'un raccord, les matériaux combinés, les revêtements le cas échéant ainsi que les conditions environnementales au cours du fonctionnement doivent être prises en compte par le concepteur lors du choix d'un revêtement de protection anticorrosion.



Coefficient de frottement :


µges = 0,09-0,14 (VDA 235-101)



Les vis à embase réduisent le risque de perte de précontrainte une fois placés sur les surfaces de contact. Lors du serrage, la pression exercée sur la surface sous la tête de vis est réduite par rapport aux vis à tête hexagonale classiques (sans embase), car la force est répartie sur une plus grande surface de contact.



Avantage :


  • Installation plus rapide car moins de pièces à assembler par rapport aux assemblages utilisant des rondelles.

  • La rondelle concave qui repose contre la surface de contact augmente l'élasticité de l'assemblage. Ainsi, les mouvements de friction/déplacement survenant sont compensés et on évite généralement toute perte de précontrainte.