Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon hexagonal à embase DIN 6921 acier 10.9 zingué (A2K)
Boulon hexagonal à embase DIN 6921 acier 10.9 zingué (A2K) - 1
Boulon hexagonal à embase DIN 6921 acier 10.9 zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon hexagonal à embase DIN 6921 acier 10.9 zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Indication

La norme DIN 6921 a été retirée et remplacée par la norme EN 1665. Il existe des similarités (certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre d'embase reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M16, M20 | La résistance 12.9 a été supprimée | Les vis à pas fin ont été supprimées).