Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 10.9 zinc nickel EN 1665, acier 10.9, zinc-nickel, argenté (ZNSHL)
Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 10.9 zinc nickel EN 1665, acier 10.9, zinc-nickel, argenté (ZNSHL) - 1
Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 10.9 zinc nickel EN 1665, acier 10.9, zinc-nickel, argenté (ZNSHL) - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 10.9 zinc nickel EN 1665, acier 10.9, zinc-nickel, argenté (ZNSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 22 versions
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
Les fixations zinguées sans chrome (VI) au revêtement en zinc-nickel argenté (ZNSH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification intégrées)



Résistance à la corrosion :


  • Diamètre ≥ M2 — 360h*

  • Diamètre ≥ M4 — 600h*

  • Diamètre ≥ M10 — 720h*

Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS



Aperçu des avantages :


  • Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS

  • Sans chrome (VI)

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification intégrées

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnel et décoratif
Indication

La norme ISO EN 1665 remplace la norme DIN 6921 | Il existe des similarités limitées | Certaines hauteurs de tête ont été modifiées | Le diamètre d'embase reste identique | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M16, M20 | La résistance 12.9 a été supprimée | Les vis à pas fin ont été supprimées.