Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 8.8 zingué
Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 8.8 zingué - 1
Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 8.8 zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale à embase EN 1665 acier 8.8 zingué

EN 1665, acier zingué 8.8, passivation par film épais (VZD)

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement zingué à passivation par film épais (VZD) sans chrome (VI) offrent une alternative évolutive aux surfaces contenant du chrome (VI). Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III).



Aperçu des avantages :



  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément