Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à tête hexagonale, type S/S, montage à goupille fendue DIN 933 acier 8.8 zingué bleu
Avec rondelle métallique en acier bleue zingué DIN EN ISO 7089 (DIN 125) pour utilisation avec goujon d'ancrage W-FAZ-IG/S
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Les vis à tête hexagonale, vis à tête fraisée, rondelles, rondelles et écrous fraisés sont dotés d'un revêtement spécial et ne peuvent être utilisés qu'avec la fixation adaptée, conformément à l'ATE-99/0011.
Conforme à l'agrément ATE-99/0011
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!