Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec empreinte cruciforme Z WN 1412, acier 10.9, zingué nickelé, transparent (P3E)
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte cruciforme&nbsp;Z WN 1412, acier 10.9, zingué nickelé, transparent (P3E) - 1
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte cruciforme&nbsp;Z WN 1412, acier 10.9, zingué nickelé, transparent (P3E) - 2
Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST<SUP>®</SUP> avec empreinte cruciforme&nbsp;Z WN 1412, acier 10.9, zingué nickelé, transparent (P3E) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête cylindrique bombée WÜPLAST® avec empreinte cruciforme Z WN 1412, acier 10.9, zingué nickelé, transparent (P3E)

Pour thermoplastiques

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Angle de 30°


  • Réduction des contraintes radiales

Aucune détérioration du bossage de la vis


  • Chevauchement plus important des flancs du filetage

Forces d'arrachement accrues



Pas de filetage


  • Haute capacité autofreinante

Réduit le risque de desserrage des raccords


  • Préservation du matériau

Capacité de charge du raccord accrue



Diamètre d'âme à empreinte cruciforme


  • Pas d'endommagement du matériau

Sécurité de processus accrue


  • Faibles couples de serrage

Raccord vissé plus fiable



Surfaces de haute qualité


  • Surfaces sans chrome (VI)

  • Résistance élevée à la corrosion
Indication

Les vis WÜPLAST ne sont conformes à la classe de résistance 10.9 définie dans la norme DIN EN ISO 898-1 que de façon limitée. En effet, la géométrie des vis ne permet pas de tester et d'appliquer toutes les exigences selon ladite norme.