Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse, tête hexagonale, avec embase et fente pias®
Acier galvanisé, passivé bleu (A3K)
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
Percer, tarauder, visser - le tout en une seule étape
Permet de réaliser des économies en termes de temps et d'effort
Diamètre de perçage précis pour chaque fixation
Evite les erreurs de montage
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 « Règles spéciales », doit toujours être observé.
- Particulièrement adapté pour une utilisation dans la ventilation et climatisation
- Tête hexagonale fendue pour desserrage rapide en cas de réparations
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!