Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à béton W-BS Compact type I

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton W-BS Compact type I

Installation facile avec une visseuse sans fil. Evite de heurter l'armature grâce à une profondeur d'insertion très faible. Pour le béton, avec filetage femelle (M8/M10), pour suspensions à tige filetée, acier zingué
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
  • Installation rapide et facile ne nécessitant pas de clé à chocs

  • Montage économique et rapide

  • Application extrêmement flexible (filetage étagé M8/M10)

  • Montage manuel possible
Homologation
  • ATE-15/0091 pour chevillage redondant non structurel en béton

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020
Indication
  • La W-BS Compact peut être montée manuellement

  • Si une visseuse sans fil est utilisée pour le montage, il est recommandé qu'au moins cinq tests préliminaires soient effectués sur place pour assurer le bon réglage de la perceuse-visseuse et éviter un serrage excessif de la W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de couple de perceuse-visseuse le plus bas et de l'augmenter si nécessaire

  • Ne pas utiliser de clé à chocs pour le montage
Domaine d'application
  • ATE-15/0091 pour chevillage redondant non structurel en béton

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020
Article ni repris, ni échangé.