Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à béton W-BS/S type ST-6 comme goujon filetage bois et métrique Avec goujon
Convient parfaitement à la fixation de colliers de fixation ou d'entretoises, acier zingué galvanisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie
- Application très flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage possibles
- Avec tête à filetage métrique pour la fixation directe de colliers de fixation, par exemple
- Charges élevées
- Entraxe et distances au bord très faibles grâce à une très faible expansion
- Mise en œuvre très rapide et facile, en particulier en hauteur, et permet une résistance immédiate
- Le serrage peut être réglé jusqu'à deux fois après la mise en œuvre (se reporter aux instructions de mise en œuvre)
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Effet sismique, catégorie de performance C1 (dia. 6, charge de tension uniquement)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour chevillage redondant non structurel :
- Béton fissuré et non fissuré (dia. 6)
- Plafonds en béton creux précontraint C30/37-C50/60, (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps standard dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS), rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
Lors de la mise en œuvre avec une clé à chocs, le couple de serrage nominal maximal recommandé doit être respecté. Le couple de serrage maximal spécifié doit être respecté lors du montage des fixations. Lors d'une utilisation en maçonnerie, les données de mise en œuvre spécifiques à la brique conformément à la norme ATE-23/0196 doivent être respectées.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4332957.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4360472.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4360474.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4360495.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4360477.jpg)
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Effet sismique, catégorie de performance C1 (dia. 6, charge de tension uniquement)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-23/0196 pour l'ancrage en maçonnerie
- Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120 (dia. 6)
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour chevillage redondant non structurel :
- Béton fissuré et non fissuré (dia. 6)
- Plafonds en béton creux précontraint C30/37-C50/60, (dia. 6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indice de résistance au feu en cas d'exposition au feu selon la courbe température/temps standard dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS), rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
Ancrages dans le béton, point de fixation unitaire avec agrément (dia. 6)
Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Fixations multiples en application non structurelle dans le béton, avec agrément :
- Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, (dia. 6))
- Dans les plafonds en béton creux précontraint C30/37-C50/60, (dia. 6)
Ancrages dans la maçonnerie avec agrément (dia. 6) :
- Dans la brique silico-calcaire pleine et la brique creuse
- Dans la brique en maçonnerie pleine
Avec tête à filetage métrique, une solution de fixation très efficace dans le béton pour de nombreuses applications impliquant des équipements techniques de construction tels que dans les installations sanitaires, de climatisation et électriques ou pour les appareils qui doivent être amovibles
Idéal pour la fixation de charges moyennes dans le béton et de charges légères à moyennes dans la maçonnerie :
- Par exemple, pour la fixation de tuyaux, conduits de ventilation, serre-câbles, suspensions avec tiges filetées, rails de montage, supports, profilés métalliques, supports pour sous-structures de façade ou de plafond dans une installation pré-positionnée
- Fixations soumises à une activité sismique dans les zones sujettes aux tremblements de terre (béton uniquement)
- Fixations dans des zones exposées au feu
W-BS/S (acier zingué galvanisé) ne peut être utilisé que dans les environnements intérieurs secs
Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!