Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S
Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S - 1 Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S - 2 Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S - 3 Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S - 4
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/0b4oAFeMOos

Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S - 1
Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S - 2
Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S - 3
Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton avec tête hexagonale et rondelle large W-BS/S

Capacités de charge des plus élevées et montage efficace. Idéal pour le montage de structures en bois (grande rondelle en U conformément à la norme DIN 440) dans le béton, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage

  • La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la pose, par exemple pour aligner des rampes ou des platines (consulter le guide de montage)

  • Capacités de charges très élevées

  • Entraxe et distance au bord les plus réduits possibles grâce à une très faible contrainte d'expansion

  • Montage très rapide et facile et mise sous charge immédiate
Homologation

Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Charges statiques et quasi-statiques

  • Sollicitations sismiques, classification C1 et C2

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme vis à scellement chimique pour fixation dans le béton


  • Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis à scellement chimique WIT-BS

  • Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Indication

A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal maximum recommandé doit être respecté.

Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Charges statiques et quasi-statiques

  • Sollicitations sismiques, classification C1 et C2

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme vis à scellement chimique pour fixation dans le béton


  • Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis à scellement chimique WIT-BS

  • Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Article ni repris, ni échangé.