Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois universelle en rouleau ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes
Vis à bois universelle en rouleau ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 1
Vis à bois universelle en rouleau ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 2
Vis à bois universelle en rouleau ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 3
Vis à bois universelle en rouleau ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 4
Vis à bois universelle en rouleau ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 5
Vis à bois universelle en rouleau ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 6
Vis à bois universelle en rouleau ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 7
Vis à bois universelle en rouleau ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 8
Vis à bois universelle en rouleau ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 9
Vis à bois universelle en rouleau ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois universelle en rouleau ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

Vis universelle à filetage partiel en rouleau pour une fixation sans jeu et sans préperçage des assemblages bois-bois dans l'aménagement intérieur, l'installation de fenêtres ou la construction bois dans les zones intérieures sèches ou humides

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Pas de serrage excessif ou de dénudage avec performances de rendement élevées


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis


  • Faible écartement engendré lors du vissage par les petits fraisoirs en forme de dôme présents sur la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ETA-11/0190

Les exigences de l'Evaluation Technique Européenne (ETA) doivent être respectées