Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois de toiture ASSY® 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique
Vis à bois de toiture ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique - 1
Vis à bois de toiture ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique - 2
Vis à bois de toiture ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique - 3
Vis à bois de toiture ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique - 4
Vis à bois de toiture ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique - 5
Vis à bois de toiture ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique - 6
Vis à bois de toiture ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique - 7
Vis à bois de toiture ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique - 8
Vis à bois de toiture ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique - 9
Vis à bois de toiture ASSY<SUP>®</SUP> 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois de toiture ASSY® 4 Isotop Acier zingué, double filetage, tête cylindrique

Vis spéciale à double filetage idéale pour la fixation des isolants de toiture et des supports de façade avec des matériaux d'isolation souples ou résistants à la pression dans les zones intérieures sèches ou abritées

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Montage discret de composants en bois


  • Petit diamètre de tête pour un montage discret

  • Faible risque de fendillement lors du fraisage de la tête de vis


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Idéale pour les charges flexibles comme l'isolation sur chevrons


  • Pontage d'espaces non porteurs
Indication
  • Nous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner l'assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser dans des applications de vis exposées directement aux éléments, dans des pièces humides à atmosphères contenant du gaz chloré

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), comme les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées