Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois connecteur de charpente ASSY® 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 1 Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 2 Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 3 Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 4 Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 5 Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 6 Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 7 Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 8 Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 9 Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 10 Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 11
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/-rXAtHkEWFo

Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 1
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 2
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 3
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 4
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 5
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 6
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 7
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 8
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 9
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 10
Vis à bois connecteur de charpente ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois connecteur de charpente ASSY® 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée

Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Montage affleurant de pièces de tôle porteuses ou d'assemblages acier-bois


  • Renfort de tige monté sur le dessous de la tête pour minimiser le jeu entre la tôle et la vis

  • Grande surface de contact


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner l'assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 PH en acier inoxydable

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), comme les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'Agrément technique européen (ATE) doivent être respectées