Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois de montage ASSY® 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 1
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 2
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 3
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 4
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 5
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 6
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 7
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 8
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 9
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 10
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 11
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois de montage ASSY® 4 PH Acier zingué, filetage partiel, tête cylindrique bombée

Vis à filetage partiel avec tête cylindrique bombée esthétique pour la fixation universelle des profilés creux en métal ou en plastique

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Tôles métalliques à fixation affleurante à usage secondaire


  • Tête cylindrique bombée plate, arrondie par une lentille

  • Grande surface de contact


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et avance élevée


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 PH en acier inoxydable

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux à base de bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ETA-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées