Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois de montage ASSY® 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée - 1
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée - 2
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée - 3
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée - 4
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée - 5
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée - 6
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée - 7
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée - 8
Vis à bois de montage ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois de montage ASSY® 4 A2 PH inox A2 brut filetage total tête bombée

Vis à filetage total en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête bombée esthétique pour la fixation de tôles fines ou de profilés métalliques dans le bois dans les zones extérieures exposées aux éléments

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Tôles métalliques à fixation affleurante à usage secondaire


  • Tête cylindrique plate, arrondie par une lentille

  • Grande surface de contact


Couple de rupture plus élevé


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage simple

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour une fixation facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ETA-11/0190

Les exigences de l'Evaluation Technique Européenne (ETA) doivent être respectées