Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 1
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 2
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 3
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 4
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 5
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 6
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 7
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 8
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 9
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 10
Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à tête fausse rondelle ASSY® 4 WH Acier zingué, filetage partiel, tête fausse rondelle

Vis à filetage partiel avec grande tête fausse rondelle pour assemblage bois-bois dans une construction de structures en bois qui doivent être assemblées dans les zones intérieures sèches ou abritées

Lire la description de l'article

Disponible en 91 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblage vissé esthétique sur la surface du bois


  • Valeurs d'assemblage de tête très élevées et puissant effet de serrage grâce à un grand diamètre de tête


Réduction significative de la force requise pour le vissage de la vis


  • Réduction du fendillement du bois lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Haute protection des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 WH ou ASSY 4 A2 BP en acier inoxydable

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées