Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à montant ASSY® 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle
Vis à bois à montant ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle - 1
Vis à bois à montant ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle - 2
Vis à bois à montant ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle - 3
Vis à bois à montant ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle - 4
Vis à bois à montant ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle - 5
Vis à bois à montant ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle - 6
Vis à bois à montant ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle - 7
Vis à bois à montant ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle - 8
Vis à bois à montant ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle - 9
Vis à bois à montant ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à montant ASSY® 4 WH Acier zingué, filetage total, tête fausse rondelle

Vis à filetage total avec grande tête fausse rondelle pour l'assemblage de pièces métalliques ou de panneaux de contreplaqué fins dans la zone d'emballage en bois dans les zones intérieures sèches ou abritées

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Raccord vissé esthétique sur la surface du bois


  • Valeurs d'assemblage de tête très élevées et puissant effet de serrage grâce à un grand diamètre de tête


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Réduction du fendillement grâce à l'effet de déplacement de la matière par les couteaux de fraisage sur la pointe de la vis

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 WH ou ASSY 4 A2 BP en acier inoxydable

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées