Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY® 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 1
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 2
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 3
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 4
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 5
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 6
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 7
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 8
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 9
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 10
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 11
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 12
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 13
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 14
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 15
Vis à bois d'ancrage de transport ASSY<SUP>®</SUP> 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale - 16

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois d'ancrage de transport ASSY® 4 Combi T Acier zingué, filetage partiel, tête hexagonale

Vis spéciale pour anneau de transport avec tête de vis et cône sous tête renforcé pour une fixation sûre et à dégagement réduit dans l'ancrage à tête sphérique correspondant pour le transport d'éléments en bois de résineux, stratifié, bois de placage ou contreplaqué

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Assemblage flexible avec transmission de puissance élevée et ajustement précis dans les assemblages métalliques


  • Combinaison de tête hexagonale et embout RW avec système de fixation renforcé


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir la prise et le serrage optimisés de la vis


  • Faible écartement engendré lors du vissage par les petits fraisoirs en forme de dôme présents sur la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication

Merci de respecter les rapports d'experts disponibles, les instructions d'application et les tableaux des charges pendant la planification et l'application. Ces informations sont disponibles sur le site www.wuerth.de/assy.

Homologation ETA-11/0190

  • La capacité de charge de l'ancrage de transport en conjonction avec la vis d'ancrage de transport ASSY 4 COMBINATION T doit être vérifiée séparément conformément au rapport de test/d'expert avant chaque opération de transport.

  • Les spécifications de l'ATE-11/0190 et les rapports d'experts sur l'utilisation de la vis comme vis de transport doivent être respectées