Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY®plus VG zingué FT tête fraisée
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 1
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 2
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 3
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 4
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 5
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 6
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 7
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 8
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 9
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 10
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 11
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 12
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 13
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 14
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 15
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 16
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 17
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 18
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 19
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 20
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 21
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 22
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 23
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 24
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 25
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 26
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 27
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 28
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 29
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 30
Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY<SUP>®</SUP>plus VG zingué FT tête fraisée - 31

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois à pointe autoperceuse pour construction bois et renfort structurel ASSY®plus VG zingué FT tête fraisée

Vis à filetage total pouvant être utilisée universellement dans les secteurs de la rénovation et des nouvelles constructions, pour les constructions en bois, la charpenterie, les maisons en bois et la construction modulaire.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Cette vis est idéale pour les renforts structurels (efforts et tensions latérales) de poutres, pour la liaison statique entre 2 sections de bois et pour la réalisation de planchers bois/béton.

  • La tête fraisée est idéale pour les structures soumises à des efforts de compression latérale et les assemblages sur structures métalliques.

  • Capacité de charge très élevée

  • Vissage au bord très court (équivalent à un pré-perçage)

  • Pré-perçage comme option possible

  • Angle de vissage de 0° à 90°

  • Agrément pour bois dur, KERTO/LVL, contreplaqué et autres matériaux en bois

  • Vaste gamme de produits de 10x120 mm à 800 mm


Pointe autoperceuse :


Distances aux bords réduites, par ex. 3xd - d = support 8 mm - 60 mm ; pas de pré-perçage nécessaire, le bois ne se fend pas et ne s'écaille pas



Filetage :


Filetage total, symétrique pour une capacité de charge élevée. Revêtement plastique anti-friction : Facilite la mise en place grâce à un couple de vissage réduit



Tête fraisée


  • Conçue pour l'assemblage vissé des éléments de construction en acier

  • Idéale pour renforcer l'appui des structures soumises aux efforts de compression latérale

  • Recommandation : Utiliser en combinaison avec une rondelle d'angle à 45°


Empreinte AW®


  • Transmission des forces améliorée

  • Centrage optimal

  • Longue durée de vie

  • La répartition homogène des forces évite de détériorer le revêtement de surface


Matériau :


Acier haute résistance pour un couple de rupture élevé/zingué, passivé bleu

Indication

Les conditions de l'agrément technique européen doivent être prises en compte.



Documents de travail disponibles :


  • Abaques pour diverses applications standard. Demandez un exemplaire gratuit à votre représentant commercial !

  • Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190


ATE-13/0029 (10x160 mm à 10x600 mm)