Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois universelle en bande ASSY®plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante
Vis à bois universelle en bande ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 1
Vis à bois universelle en bande ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 2
Vis à bois universelle en bande ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 3
Vis à bois universelle en bande ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 4
Vis à bois universelle en bande ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 5
Vis à bois universelle en bande ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 6
Vis à bois universelle en bande ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 7
Vis à bois universelle en bande ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 8
Vis à bois universelle en bande ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 9
Vis à bois universelle en bande ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois universelle en bande ASSY®plus 4 A2 CSMR inox A2 brut filetage partiel tête fraisée autofraisante

Vis universelle à filetage partiel en rouleau, en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec filets fraiseurs pour le montage de série sans jeu près des bords, sans préperçage, d'assemblages bois-bois dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux couteaux de fraisage situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.