Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour construction ASSY®plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 1
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 2
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 3
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 4
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 5
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 6
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 7
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 8
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 9
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 10
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 11
Vis à bois pour construction ASSY<SUP>®</SUP>plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction ASSY®plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes

Vis à filetage total spéciale avec tête fraisée avec fraisoirs à facettes à utilisation universelle pour raccords bois-bois à capacité de charge élevée, raccords bois-métal ou renforts dans la construction de structures en bois, nécessitant également des dégagements de bord et de vis faibles, dans les zones intérieures sèches ou humides

Lire la description de l'article

Disponible en 46 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Fraisage propre dans le bois tendre ou les matériaux à base de bois


  • Fraisage facile de la tête de vis dans le bois grâce à des fraisoirs à facettes optimisés

  • Pas d'écaillage dans les panneaux en bois aggloméré revêtus grâce à l'effet de fraisage amélioré et au nombre accru de fraisoirs à facettes jusqu'à ∅ 4,5 mm

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les éléments avec des fraises en métal


Finition chanfreinée esthétique dans les applications bois-bois ou finition fraisée précise dans les applications métal-bois grâce à des fraisoirs à facettes innovants


  • Equilibre optimal entre traction et fraisage

  • Fraisage parfait dans les panneaux en bois aggloméré

  • Finition propre de la tête fraisée dans le bois massif

  • Effet bloquant sur le métal et effet de fraisage sur le bois

  • Nombre optimisé de fraisoirs à facettes en fonction de l'application


Transmission de puissance maximale dans le sens de traction et de compression


  • Filetage symétrique haute performance adapté aux performances de préperçage de la pointe de perçage

  • Pour les assemblages bois/bois à charge élevée, quel que soit le sens de la charge


Assemblages à vis compacts et petites sections transversales de matériau grâce à une pointe de perçage efficace


  • Distances aux bords admissibles extrêmement courtes, par ex. 3xd, permettant d'utiliser les vis ASSY ∅ 8 mm pour des largeurs de poutre de 60 mm

  • Aucun préperçage requis

  • Le bois ne se fend pas et ne rompt pas

  • Faible dérapage des vis longues


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser dans des applications de vis exposées directement aux éléments, dans des pièces humides à atmosphères contenant du gaz chloré

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées