Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois de plancher ASSY®plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60°
Vis à bois de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60° - 1
Vis à bois de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60° - 2
Vis à bois de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60° - 3
Vis à bois de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60° - 4
Vis à bois de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60° - 5
Vis à bois de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60° - 6
Vis à bois de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60° - 7
Vis à bois de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60° - 8
Vis à bois de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60° - 9
Vis à bois de plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60° - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois de plancher ASSY®plus 4 CSMR 60 FLOOR Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée autofraisante 60°

Vis à filetage partiel spéciale avec petite tête fraisée autofraisante 60°. Convient pour une fixation sans jeu près des bords sans pré-perçage des languettes et rainures des panneaux ou panneaux de plancher (OSB, panneau en bois aggloméré) dans les zones intérieures sèches ou abritées.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Petite tête fraisée 60° et donc géométrie plus étroite pour une utilisation dans les joints ou avec des assemblages à rainures et languettes

  • Réduction du fendillement du composant à monter lors de l'immersion de la vis

  • Très hautes performances de fraisage grâce aux couteaux de fraisage situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.