Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY®plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 1
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 2
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 3
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 4
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 5
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 6
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 7
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 8
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 9
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 10
Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour plaque en matériau dérivé du bois ASSY®plus 4 P CSMR Acier zingué trempé, filetage partiel avec filetage sous tête, tête fraisée

Vis à filetage partiel avec filetage sous tête avec tête fraisée autofraisante et effet de serrage élevé. Convient pour une fixation sans jeu, près des bords sans pré-perçage des panneaux composites en bois ou de bois massifs. Le maintien solide du filetage sous tête permet des assemblages sans jeu, y compris avec des panneaux de fibres légers et avec la tête de vis affleurant à la surface du panneau/

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à la grande surface de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments extérieurs, dans les pièces humides et dans les atmosphères chlorées. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologation ETA-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.