Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour plancher ASSY®plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60°
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 1
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 2
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 3
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 4
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 5
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 6
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 7
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 8
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 9
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 10
Vis à bois pour plancher ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60° - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour plancher ASSY®plus 4 P CSMR 60 Acier zingué trempé, filetage partiel, tête fraisée 60°

Vis de plancher à filetage partiel avec filetage sous tête avec petite tête fraisée autofraisante à 60° et effet de serrage élevé. Convient pour une fixation sans jeu, près des bords sans pré-perçage (par ex. panneaux en bois profilés à rainures et languettes). Le maintien solide du filetage sous la tête empêche tout bruit de craquement ou de grincement éventuel lorsque l'on marche sur le plancher.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans le bois dur/tendre avec une concentration élevée en nœuds, ainsi que dans les panneaux de fibres en bois dur


  • Petite tête fraisée 60° et donc géométrie plus étroite pour une utilisation dans les joints ou avec des raccords à rainures et languettes

  • Réduction du fendillement du composant à monter lors de l'immersion de la vis

  • Très hautes performances de fraisage grâce aux fraisoirs situés au niveau de la tête fraisée


Fiabilité maximale des assemblage à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.