Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour terrasse ASSY®plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 1
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 2
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 3
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 4
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 5
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 6
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 7
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 8
Vis à bois pour terrasse ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour terrasse ASSY®plus 4 A4 SRCS SPECIAL inox A4 brut filetage partiel tête bombée fraisée

Vis spéciale à filetage partiel avec fût annelé en acier inoxydable A4 austénitique de haute qualité avec petite tête bombée fraisée et fraisoirs à facettes pour un montage esthétique près des bords, sans préperçage, de planchers de terrasses, de façades en bois, de plinthes, de clôtures, etc. dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Assemblage rapide grâce au filetage progressif


Fraisage facile dans les bois tendres et durs


  • Assemblages esthétiques grâce à la tête arrondie en forme de lentille

  • Haute puissance de fraisage et collecte de copeaux efficace pour un fraisage propre de la tête dans le bois tendre/dur

  • Pour une utilisation universelle dans les assemblages en bois et en métal grâce aux fraisoirs à facettes intégrés dans la tête fraisée

  • Peut être associée à une fraise en métal 90°


Fiabilité maximale du vissage


  • Filetage asymétrique simple

  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A4 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les vis ASSY peuvent être dimensionnées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.