Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour panneau arrière ASSY®plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle
Vis à bois pour panneau arrière ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle - 1
Vis à bois pour panneau arrière ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle - 2
Vis à bois pour panneau arrière ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle - 3
Vis à bois pour panneau arrière ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle - 4
Vis à bois pour panneau arrière ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle - 5
Vis à bois pour panneau arrière ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle - 6
Vis à bois pour panneau arrière ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle - 7
Vis à bois pour panneau arrière ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle - 8
Vis à bois pour panneau arrière ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour panneau arrière ASSY®plus 4 BP MDF Acier zingué trempé, filetage total, tête fausse rondelle

Vis à filetage total avec géométrie et pointe autoperceuse adaptée au MDF pour le montage des panneaux de fond de meubles sur des faces avant en MDF sans préperçage, fendage ou boursouflures

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Pour des vissages sans espacement ou boursouflures sur les surfaces avant des panneaux MDF


  • Optimisation et extension de la pointe autoperceuse pour les vissages sans jeu et boursouflures


Assemblage robuste de panneaux de fibres fins pour parois arrière de meubles, par exemple


  • Grande tête fausse rondelle plate pour un assemblage solide, par exemple de panneaux de fibres fins dans des parois arrière de meubles

  • Assemblage vissé plat esthétique

  • Grand diamètre de tête avec petit diamètre de filetage pour un assemblage solide


Force d'extraction maximale et fendillement minimal


  • Filetage adapté au matériau MDF

  • Répartition optimale des copeaux de perçage à travers la vis à fût cranté

  • Empêche la compression dans le matériau MDF grâce au diamètre nominal du fût réduit et des flancs de filetage très hauts
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Utiliser les vis en acier inoxydable ASSYplus 4 pour les applications extérieures et les pièces affichant une humidité élevée et constante

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.