Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour construction bois ASSY®plus FT combination
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP>plus FT combination - 1
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP>plus FT combination - 2
Vis à bois pour construction bois ASSY<SUP>®</SUP>plus FT combination - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour construction bois ASSY®plus FT combination

L'ASSY plus FT Combi avec épaulement de tige évasé peut être utilisée pour l'installation de raccords acier/bois 90° soumis à des forces de cisaillement et de traction dans le secteur de la construction en bois et de la menuiserie. Les propriétés spéciales permettent la création de raccords acier/bois compacts et faciles à assembler.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Acier trempé, passivé (A3K), tête combi, empreinte AW, fraises deux tailles, filetage total, pointe de perçage



Serrage du bois sans risque de fissure



Avantages


  • Idéal pour le montage d'éléments en acier (principalement soumis à des contraintes de cisaillement) sur le bois

  • Réduction du nombre de vis grâce à une résistance élevée à l'extraction et au cisaillement

  • Idéal pour les trous ronds grâce à la tête combi hexagonale avec extension de tige intégrée

  • Réduction des formats de métal et des sections transversales en bois grâce à des distances au bord très courtes (comme pour le pré-perçage)

  • Assemblage simplifié grâce aux trous de positionnement autorisés

  • Adapté à une utilisation universelle grâce à un angle de vissage de 0° à 90°

  • Homologué pour bois dur, KERTO/LVL, bois lamellé croisé et autres matériaux en bois

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013


Tête combi


  • Avec épaulement de tige renforcé pour un transfert de puissance élevé et un ajustement précis


Empreinte AW pour plus de puissance


  • Transmission des forces optimale

  • Excellent ajustement, identification rapide, pas de vacillement

  • La vis se fixe en toute sécurité, pratiquement aucun rejet de l'embout


filetage


  • Filetage total, symétrique pour une capacité de charge élevée.

  • Revêtement plastique anti-friction : Facilite la mise en place grâce à un couple de vissage réduit


Pointe autoperceuse


  • Distances au bord extrêmement réduites, par exemple support 3 x d - d = 8 mm - 60 mm

  • Aucun préperçage requis


Matériau


  • Acier haute résistance pour un couple de rupture élevé


Revêtement


  • Passivé, A3K, Cr III, min. 8 µm
Indication

Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

  • Les conditions de l'agrément technique européen doivent être respectées.

  • La résistance de l'ancrage de transport en conjonction avec la vis ASSYplus FT COMBI (Ø 12 mm) doit être vérifiée séparément conformément au rapport de test/d'expert avant chaque opération de transport.