Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois pour panneaux de particules ASSY®plus en acier zingué
Vis à bois pour panneaux de particules ASSY<SUP>®</SUP>plus en acier zingué - 1
Vis à bois pour panneaux de particules ASSY<SUP>®</SUP>plus en acier zingué - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois pour panneaux de particules ASSY®plus en acier zingué

Universelle pour une fixation sans interstice des assemblages bois-bois ou bois-acier dans les intérieurs secs ou les zones humides.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Positionnement précis, sans fissures

Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse centrée spéciale. Les bords de la pointe autoperceurs assurent un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.

Vissage rapide

Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.

Pénétration facile et propre de la vis dans le bois

Vis facile à noyer grâce aux fraisoirs à facettes. Les copeaux formés à la surface pendant le processus de vissage sont ramassés.

Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale des forces

L'empreinte AW assure un centrage optimal de l'embout dans la vis. Cela évite toute oscillation ou dérapage de l'embout lors du vissage.
Indication

Documents de travail disponibles :



Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.



Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.



Choisir la longueur de la vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.

Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.

ATE-11/0190