Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois zingué jaune ASSY®plus
Vis à bois zingué jaune ASSY<SUP>®</SUP>plus - 1
Vis à bois zingué jaune ASSY<SUP>®</SUP>plus - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois zingué jaune ASSY®plus

Pour la fixation universelle des assemblages bois-bois ou acier-bois proches des bords dans les domaines de la fabrication de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux, la construction en bois et l'aménagement intérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Positionnement précis, sans fissures


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. Les bords de la pointe autoperceurs assurent un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Elle évite les fissures et les cassures du bois.



Vissage rapide


Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.



Fraisage simple et propre


Les fraisoirs à facettes facilitent le fraisage propre et simple de la vis. Les copeaux formés à la surface pendant le processus de vissage sont ramassés.



Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum


L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite toute oscillation ou dérapage de l'embout lors du vissage.

Indication

Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.



Choisir la longueur de la vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.


Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190