Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois laitonnée ASSY®plus
Vis à bois laitonnée ASSY<SUP>®</SUP>plus - 1
Vis à bois laitonnée ASSY<SUP>®</SUP>plus - 2
Vis à bois laitonnée ASSY<SUP>®</SUP>plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois laitonnée ASSY®plus

Pour la fixation élégante de bandes de verre ou de plinthes décoratives dans des zones intérieures sèches sans pré-perçage par ex. fabrication de meubles, aménagement de locaux commerciaux et aménagement intérieur.
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
Positionnement précis, sans fissures


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret Forstner. Elle évite les fissures et les cassures du bois.



Vissage rapide


Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.



Fraisage simple et propre


Fraisage propre et facile de la vis grâce à sa tête autofraiseuse.



Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum


L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

Indication

Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.