Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois autoperceuse ASSY®plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 1
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 2
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 3
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 4
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 5
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 6
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 7
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 8
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 9
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 10
Vis à bois autoperceuse ASSY<SUP>®</SUP>plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX - 11

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois autoperceuse ASSY®plus FT 4 ETX Acier zingué, filetage total, empreinte externe TX

Vis spéciale à filetage total avec tête hexalobulaire pour armatures à capacité de charge élevée pour supports de salles, nécessitant également des dégagements faibles entre les bords et les vis, dans les zones intérieures sèches ou humides

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Idéale pour une transmission de puissance très élevée avec de petites dimensions de tête


  • Rondelle intégrée pour assemblages métal-bois

  • Application avec douilles


Transmission de puissance maximale dans le sens de traction et de compression


  • Filetage symétrique haute performance adapté aux performances de préperçage de la pointe autoperceuse

  • Pour les connexions bois/bois à charge élevée, quel que soit le sens de la charge


Connexions à vis compactes et petites sections transversales de matériau grâce à une pointe autoperceuse efficace


  • Distances aux bords admissibles extrêmement courtes, par ex. 3xd, permettant d'utiliser les vis ASSY ∅ 8 mm pour des largeurs de poutre de 60 mm

  • Aucun préperçage requis

  • Le bois ne se fend pas et ne rompt pas

  • Faible dérapage des vis longues


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les exigences de l'Evaluation Technique Européenne (ETA) doivent être respectées