Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois ASSY®plus inox A2
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus inox A2 - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP>plus inox A2 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois ASSY®plus inox A2

Pour un vissage bois-bois sans interstice universel dans les espaces extérieurs exposés aux intempéries.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Positionnement précis, sans fissures


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. Les bords de la pointe autoperceurs assurent un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Elle évite les fissures et les cassures du bois.



Vissage rapide


Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.



Fraisage simple et propre


Fraisage propre et facile de la vis grâce à sa tête autofraiseuse.



Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum


L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite toute oscillation ou dérapage de l'embout lors du vissage.

ATE-11/0190