Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis à bois acier zingué ASSY®plus pour plancher
Pour une fixation précise des panneaux de bois profilés (rainure/ressort) pour les applications au sol ou au plafond.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Acier zingué, bleu, filetage partiel, 60°, tête fraisée autofraisante, pointe de centrage autoperceuse, empreinte AW.
Positionnement précis, pas d'éclatement
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.
Pénétration facile et propre de la vis dans le bois
Le fraisage de la tête fraisée autofraisante à 60° est très rapide et facile, grâce à son petit diamètre.
Vissage sans effort
Utilisation facile et pénétration rapide grâce à l'enduit de glissement en téflon.
Pas de grincements ni de crissements
Le filetage total asymétrique pointu à filet unique évite efficacement les grincements et les crissements sur le plancher.
Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple
L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.
Fixation précise des panneaux de bois profilés (rainure/ressort) pour les applications au sol ou au plafond
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!