Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois acier zingué bleu ASSY®plus pour plancher
Vis à bois acier zingué bleu ASSY<SUP>®</SUP>plus pour plancher - 1
Vis à bois acier zingué bleu ASSY<SUP>®</SUP>plus pour plancher - 2
Vis à bois acier zingué bleu ASSY<SUP>®</SUP>plus pour plancher - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois acier zingué bleu ASSY®plus pour plancher

Pour une fixation précise des panneaux de bois profilés (rainure/ressort) pour les applications au sol ou au plafond.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Acier zingué, bleu, filetage total, 60°, tête fraisée autofraisante, pointe de centrage autoperceuse, empreinte AW.



Positionnement précis, pas d'éclatement


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.



Pénétration facile et propre de la vis dans le bois


Le fraisage de la tête fraisée autofraisante à 60° est très rapide et facile, grâce à son petit diamètre.



Vissage sans effort


Utilisation facile et pénétration rapide grâce à l'enduit de glissement en téflon.



Pas de grincements ni de crissements


Le filetage total asymétrique pointu à filet unique évite efficacement les grincements et les crissements sur le plancher.



Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple


L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

Indication

Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.