Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY® 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 1
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 2
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 3
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 4
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 5
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 6
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 7
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 8
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 9
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 10
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 11
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY<SUP>®</SUP> 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY® 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée

Vis à filetage total spécialement développée pour la fixation du connecteur d'armoire avec vis dans l'ancrage KALTSCHMELZ®
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Tôles métalliques à fixation affleurante à usage secondaire


  • Tête cylindrique bombée plate, arrondie par une lentille

  • Grande surface de contact


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple, dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé


  • La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis

  • Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 PH en acier inoxydable